Legrand - LEGRAND MEGALINE torony 10 készlet gyorstöltővel akku-pack IP20 SX069752 - 310795
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 475 mm
Magasság - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245063107953
Sonepar cikkszám
SX069752
Gyártói cikkszám
310795
Gyártói típuskód
310795
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
475 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
570 mm
LEGRAND MEGALINE torony 10 készlet gyorstöltővel akku-pack IP20