Legrand - LEGRAND MEGALINE torony 4 készlet akku-pack IP20 SX069736 - 310778
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 475 mm
Magasság - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245063107786
Sonepar cikkszám
SX069736
Gyártói cikkszám
310778
Gyártói típuskód
310778
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
475 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
570 mm
LEGRAND MEGALINE torony 4 készlet akku-pack IP20