Legrand - Legrand okos háztartási csatlakozóaljzat (végrehajtó) P=3680W In=16A fekete SN159758 - 064840
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kézi rádióadóval - Igen
Szerelési mód - egyéb
Billentyű-üzemmód - Nem
Kapcsoló üzemmód - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971396203
Sonepar cikkszám
SN159758
Gyártói cikkszám
064840
Gyártói típuskód
Netatmo 064840
Kézi rádióadóval:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Billentyű-üzemmód:
Nem
Kapcsoló üzemmód:
Igen
Szín:
fekete
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas léptető kapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalu-/redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas kapcsolóhoz:
Nem
Házban:
Igen
Csőtalapzati házban:
Nem
Modulként/áramköri lap:
Nem
Áramellátás:
230 VAC
Rádiókódoló eszközzel:
Nem
Rádiófrekvenciás érzékelő:
Nem
Relék száma:
1
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Védettség (NEMA):
egyéb
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Moduláció:
UKW
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Parancsok száma:
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem