Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 12 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 12xSC szimplex pigtail-ekkel szerelve 140 méter kis dobon LCS3 IP20 SX069625 - 132034

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 12 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 12xSC szimplex pigtail-ekkel szerelve 140 méter kis dobon LCS3 IP20 SX069625

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC

  • Kategória - OM3

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC

  • Szál fajtája - Multimode 50/125

  • Hosszúság - 140 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971580800

Sonepar cikkszám

SX069625

Gyártói cikkszám

132034

Gyártói típuskód

LCS 132034

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

SC

Kategória:

OM3

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

SC

Szál fajtája:

Multimode 50/125

Hosszúság:

140 m

Szálak száma:

12

Kábeltípus:

Breakout

Köpeny színe:

türkíz

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

0.9 mm

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 12 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 12xSC szimplex pigtail-ekkel szerelve 140 méter kis dobon LCS3 IP20