Legrand - LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 12 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 12xSC szimplex pigtail-ekkel szerelve 20 méter tekercs LCS3 IP20 SX069615 - 132022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC
Kategória - OM3
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC
Szál fajtája - Multimode 50/125
Hosszúság - 20 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971580701
Sonepar cikkszám
SX069615
Gyártói cikkszám
132022
Gyártói típuskód
LCS 132022
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC
Kategória:
OM3
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Hosszúság:
20 m
Szálak száma:
12
Kábeltípus:
Breakout
Köpeny színe:
türkíz
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
0.9 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött