Legrand - LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 6 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 12xLC szimplex pigtail-ekkel szerelve 140 méter kis dobon LCS3 IP20 SX069655 - 132074
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - Multimode 50/125
Kategória - OM3
Szálak száma - 12
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 0.9 mm
Kábeltípus - Breakout
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971581104
Sonepar cikkszám
SX069655
Gyártói cikkszám
132074
Gyártói típuskód
LCS 132074
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Kategória:
OM3
Szálak száma:
12
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
0.9 mm
Kábeltípus:
Breakout
Hosszúság:
140 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Köpeny színe:
türkíz
Törésvédő:
fröccsöntött
LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 6 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 12xLC szimplex pigtail-ekkel szerelve 140 méter kis dobon LCS3 IP20