Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 6 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 12xLC szimplex pigtail-ekkel szerelve 160 méter nagydobon LCS3 IP20 SX069656 - 132076

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 6 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 12xLC szimplex pigtail-ekkel szerelve 160 méter nagydobon LCS3 IP20 SX069656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szál fajtája - Multimode 50/125

  • Kategória - OM3

  • Szálak száma - 12

  • Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 0.9 mm

  • Kábeltípus - Breakout

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971581111

Sonepar cikkszám

SX069656

Gyártói cikkszám

132076

Gyártói típuskód

LCS 132076

Szál fajtája:

Multimode 50/125

Kategória:

OM3

Szálak száma:

12

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

0.9 mm

Kábeltípus:

Breakout

Hosszúság:

160 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Köpeny színe:

türkíz

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 6 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 12xLC szimplex pigtail-ekkel szerelve 160 méter nagydobon LCS3 IP20