Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 6 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 12xLC szimplex pigtail-ekkel szerelve 50 méter tekercs LCS3 IP20 SX069648 - 132065

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 6 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 12xLC szimplex pigtail-ekkel szerelve 50 méter tekercs LCS3 IP20 SX069648

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC

  • Kategória - OM3

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC

  • Szál fajtája - Multimode 50/125

  • Hosszúság - 50 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971581036

Sonepar cikkszám

SX069648

Gyártói cikkszám

132065

Gyártói típuskód

LCS 132065

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC

Kategória:

OM3

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC

Szál fajtája:

Multimode 50/125

Hosszúság:

50 m

Szálak száma:

12

Kábeltípus:

Breakout

Köpeny színe:

türkíz

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

0.9 mm

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 6 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 12xLC szimplex pigtail-ekkel szerelve 50 méter tekercs LCS3 IP20