Legrand - LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 6 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 6xSC szimplex pigtail-ekkel szerelve 120 méter kis dobon LCS3 SX069609 - 132012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC
Kategória - OM3
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC
Szál fajtája - Multimode 50/125
Hosszúság - 120 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971580640
Sonepar cikkszám
SX069609
Gyártói cikkszám
132012
Gyártói típuskód
LCS 132012
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC
Kategória:
OM3
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Hosszúság:
120 m
Szálak száma:
6
Kábeltípus:
Breakout
Köpeny színe:
türkíz
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
0.9 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött