Legrand - LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 6 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 6xSC szimplex pigtail-ekkel szerelve 70 méter kis dobon LCS3 SX069605 - 132007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC
Kategória - OM3
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC
Szál fajtája - Multimode 50/125
Hosszúság - 70 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971580602
Sonepar cikkszám
SX069605
Gyártói cikkszám
132007
Gyártói típuskód
LCS 132007
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC
Kategória:
OM3
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Hosszúság:
70 m
Szálak száma:
6
Kábeltípus:
Breakout
Köpeny színe:
türkíz
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
0.9 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött