Legrand - LEGRAND optikai patch modul 3xSC duplex multimódusú címkével és címketartóval bézs LCS3 IP42 SX068369 - 032120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 6
Kapcsolók/adapterek számával - 6
Előlappal - Nem
Házzal - Igen
Pigtail-lel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970961815
Sonepar cikkszám
SX068369
Gyártói cikkszám
032120
Gyártói típuskód
032120
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
6
Kapcsolók/adapterek számával:
6
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
SC-duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
SC-duplex
Szín:
fekete
RAL-szám:
9017
Magasság:
23 mm
Szélesség:
108.8 mm
Mélység:
33.3 mm
LEGRAND optikai patch modul 3xSC duplex multimódusú címkével és címketartóval bézs LCS3 IP42