Legrand - LEGRAND optikai patch modul 6xSC duplex monomódusú címkével és címketartóval fekete LCS3 IP20 SX068360 - 032111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 12
Kapcsolók/adapterek számával - 12
Dugaszoló csatlakozó típus külső - SC-duplex
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX068360
Gyártói cikkszám
032111
Gyártói típuskód
032111
Szál fajtája:
Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
12
Kapcsolók/adapterek számával:
12
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
SC-duplex
Szerelési mód:
egyéb
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
SC-duplex
Házzal:
Igen
Előlappal:
Nem
Magasság:
23 mm
Szélesség:
108.8 mm
Mélység:
33.3 mm
LEGRAND optikai patch modul 6xSC duplex monomódusú címkével és címketartóval fekete LCS3 IP20