Legrand - LEGRAND optikai patch modul 6xST szimplex multimódusú címkével és címketartóval fekete LCS3 SX068374 - 032127
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - Multimode 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 6
Szín - fekete
Kapcsolók/adapterek számával - 6
Dugaszoló csatlakozó típus külső - ST
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970961914
Sonepar cikkszám
SX068374
Gyártói cikkszám
032127
Gyártói típuskód
032127
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
6
Szín:
fekete
Kapcsolók/adapterek számával:
6
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
ST
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
ST
Házzal:
Igen
Előlappal:
Nem
RAL-szám:
9017
Magasság:
23 mm
Szélesség:
108.8 mm
Mélység:
38.7 mm
LEGRAND optikai patch modul 6xST szimplex multimódusú címkével és címketartóval fekete LCS3