Legrand - LEGRAND optikai patch modul 8xMTP monomódusú LCS3 IP42 SX068368 - 032119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - Singlemode
Szálosztály - OS2
APC-kivitelezés - Igen
Szín - fekete
Dugaszoló csatlakozó típus külső - MT/MPO
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971929241
Sonepar cikkszám
SX068368
Gyártói cikkszám
032119
Gyártói típuskód
032119
Szál fajtája:
Singlemode
Szálosztály:
OS2
APC-kivitelezés:
Igen
Szín:
fekete
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
MT/MPO
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
MT/MPO
Házzal:
Nem
Előlappal:
Igen
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
23 mm
Szélesség:
109 mm
Mélység:
45 mm
LEGRAND optikai patch modul 8xMTP monomódusú LCS3 IP42