Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND optikai patch panel kifordítható 36xLC duplex multimódusú 1U-19'' fekete LCS3 SX068409 - 032171

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND optikai patch panel kifordítható 36xLC duplex multimódusú 1U-19'' fekete LCS3 SX068409

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szál fajtája - Multimode 62,5/125

  • Szálosztály - OM4

  • Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 72

  • APC-kivitelezés - Nem

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970958426

Sonepar cikkszám

SX068409

Gyártói cikkszám

032171

Gyártói típuskód

032171

Szál fajtája:

Multimode 62,5/125

Szálosztály:

OM4

Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:

72

APC-kivitelezés:

Nem

Szín:

bézs

Modulegységek számához alkalmas:

36

Kapcsolók/adapterek számával:

2

Dugaszoló csatlakozó típus külső:

LC-Duplex

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Pigtail-lel:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típus belső:

LC-Duplex

Házzal:

Nem

Előlappal:

Nem

Magasságegységek száma (HE):

1

Magasság:

43.6 mm

Szélesség:

482.6 mm

Mélység:

275.8 mm

LEGRAND optikai patch panel kifordítható 36xLC duplex multimódusú 1U-19'' fekete LCS3