Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM2 (UPS) multimódusú LC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) narancs 2 méter LCS3 SX068585 - 033061

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM2 (UPS) multimódusú LC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) narancs 2 méter LCS3 SX068585

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • Kategória - OM2

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • Szál fajtája - Multimode 50/125

  • Hosszúság - 2 m

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060330613

Sonepar cikkszám

SX068585

Gyártói cikkszám

033061

Gyártói típuskód

033061

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Kategória:

OM2

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Szál fajtája:

Multimode 50/125

Hosszúság:

2 m

Szálak száma:

2

Kábeltípus:

duplex

Köpeny színe:

narancs

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

2 mm

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND patch kábel optika OM2 (UPS) multimódusú LC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) narancs 2 méter LCS3