Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM2 (UPS) multimódusú SC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) narancs 1 méter LCS3 IP20 SX068594 - 033075
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - Multimode 50/125
Szálak száma - 2
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 2 mm
Kábeltípus - duplex
Hosszúság - 1 m
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060330750
Sonepar cikkszám
SX068594
Gyártói cikkszám
033075
Gyártói típuskód
033075
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Szálak száma:
2
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Kábeltípus:
duplex
Hosszúság:
1 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Köpeny színe:
narancs
Törésvédő:
fröccsöntött
LEGRAND patch kábel optika OM2 (UPS) multimódusú SC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) narancs 1 méter LCS3 IP20