Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM2 (UPS) multimódusú SC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) narancs 3 méter LCS3 IP20 SX068595 - 033076

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM2 (UPS) multimódusú SC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) narancs 3 méter LCS3 IP20 SX068595

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex

  • Szál fajtája - Multimode 50/125

  • Hosszúság - 3 m

  • Szálak száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060330767

Sonepar cikkszám

SX068595

Gyártói cikkszám

033076

Gyártói típuskód

033076

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

SC-duplex

Szál fajtája:

Multimode 50/125

Hosszúság:

3 m

Szálak száma:

2

Kábeltípus:

duplex

Köpeny színe:

narancs

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

2 mm

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND patch kábel optika OM2 (UPS) multimódusú SC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) narancs 3 méter LCS3 IP20