Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM2 (UPS) multimódusú SC/SC duplex 50/125um LSZH (LSOH) narancs 1 méter LCS3 SX068588 - 033069
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex
Kategória - OM2
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex
Szál fajtája - Multimode 50/125
Hosszúság - 1 m
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060330699
Sonepar cikkszám
SX068588
Gyártói cikkszám
033069
Gyártói típuskód
033069
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
Kategória:
OM2
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Hosszúság:
1 m
Szálak száma:
2
Kábeltípus:
duplex
Köpeny színe:
narancs
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött