Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3.HD: Fan-out/Fan-out 12xLC/12xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) átlátszó 10 méter LCS3 SX068460 - 032411
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - Multimode 50/125
Kategória - OM3
Szálak száma - 24
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 2 mm
Kábeltípus - Breakout
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970764201
Sonepar cikkszám
SX068460
Gyártói cikkszám
032411
Gyártói típuskód
LCS 032411
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Kategória:
OM3
Szálak száma:
24
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Kábeltípus:
Breakout
Hosszúság:
10 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Köpeny színe:
türkíz
Törésvédő:
fröccsöntött
LEGRAND patch kábel optika OM3.HD: Fan-out/Fan-out 12xLC/12xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) átlátszó 10 méter LCS3