Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3.HD: Fan-out/Fan-out 6xLC/6xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) átlátszó 20 méter LCS3 SX068456 - 032402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
Kategória - OM3
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
Szál fajtája - Multimode 50/125
Hosszúság - 20 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970764164
Sonepar cikkszám
SX068456
Gyártói cikkszám
032402
Gyártói típuskód
LCS 032402
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Kategória:
OM3
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Hosszúság:
20 m
Szálak száma:
12
Kábeltípus:
Breakout
Köpeny színe:
türkíz
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött