Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3.HD: Fan-out/Fan-out 6xLC/6xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) átlátszó 30 méter LCS3 SX068457 - 032403

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3.HD: Fan-out/Fan-out 6xLC/6xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) átlátszó 30 méter LCS3 SX068457

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szál fajtája - Multimode 50/125

  • Kategória - OM3

  • Szálak száma - 12

  • Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 2 mm

  • Kábeltípus - Breakout

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970764171

Sonepar cikkszám

SX068457

Gyártói cikkszám

032403

Gyártói típuskód

LCS 032403

Szál fajtája:

Multimode 50/125

Kategória:

OM3

Szálak száma:

12

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

2 mm

Kábeltípus:

Breakout

Hosszúság:

30 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Köpeny színe:

türkíz

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND patch kábel optika OM3.HD: Fan-out/Fan-out 6xLC/6xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) átlátszó 30 méter LCS3