Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3-MTP 12 üvegszál mikro kábel LSZH (LSOH) átlátszó 50 méter LCS3 SX068479 - 032445
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - OM3
Dugaszoló csatlakozó 1 - MTP-F
Dugaszoló csatlakozók száma 1-es csatlakozás - 1
Dugaszoló csatlakozó 2 - MTP-F
Dugaszoló csatlakozók száma 2-es csatlakozás - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970764393
Sonepar cikkszám
SX068479
Gyártói cikkszám
032445
Gyártói típuskód
LCS 032445
Kategória:
OM3
Dugaszoló csatlakozó 1:
MTP-F
Dugaszoló csatlakozók száma 1-es csatlakozás:
1
Dugaszoló csatlakozó 2:
MTP-F
Dugaszoló csatlakozók száma 2-es csatlakozás:
1
Szálak száma:
12
Hosszúság:
50 m
Kábeltípus dugaszoló csatlakozó 2:
egyéb
Rágcsálóvédelem:
Nem
Keresztezve:
Nem
Köpeny színe:
türkíz
Tűzterjedés gátló:
EN 60332-3-24 szerint
Behúzó segéddel (pulling eye):
Nem