Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3 (PC) multimódusú LC/LC duplex 50/125 um LSZH (LSOH) lila 2 méter LCS3 SX068527 - 032616

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3 (PC) multimódusú LC/LC duplex 50/125 um LSZH (LSOH) lila 2 méter LCS3 SX068527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • Kategória - OM3

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • Szál fajtája - Multimode 50/125

  • Hosszúság - 2 m

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060326166

Sonepar cikkszám

SX068527

Gyártói cikkszám

032616

Gyártói típuskód

032616

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Kategória:

OM3

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Szál fajtája:

Multimode 50/125

Hosszúság:

2 m

Szálak száma:

2

Kábeltípus:

duplex

Köpeny színe:

türkíz

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

2 mm

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND patch kábel optika OM3 (PC) multimódusú LC/LC duplex 50/125 um LSZH (LSOH) lila 2 méter LCS3