Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3 (PC) multimódusú LC/LC duplex 50/125 um LSZH (LSOH) lila 3 méter LCS3 SX068528 - 032617

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3 (PC) multimódusú LC/LC duplex 50/125 um LSZH (LSOH) lila 3 méter LCS3 SX068528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szál fajtája - Multimode 50/125

  • Kategória - OM3

  • Szálak száma - 2

  • Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 2 mm

  • Kábeltípus - duplex

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060326173

Sonepar cikkszám

SX068528

Gyártói cikkszám

032617

Gyártói típuskód

032617

Szál fajtája:

Multimode 50/125

Kategória:

OM3

Szálak száma:

2

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

2 mm

Kábeltípus:

duplex

Hosszúság:

3 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Köpeny színe:

türkíz

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND patch kábel optika OM3 (PC) multimódusú LC/LC duplex 50/125 um LSZH (LSOH) lila 3 méter LCS3