Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3 (PC) multimódusú SC/SC duplex 50/125 um LSZH (LSOH) lila 1 méter LCS3 SX068521 - 032609
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex
Kategória - OM3
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex
Szál fajtája - Multimode 50/125
Hosszúság - 1 m
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060326098
Sonepar cikkszám
SX068521
Gyártói cikkszám
032609
Gyártói típuskód
032609
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
Kategória:
OM3
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Hosszúság:
1 m
Szálak száma:
2
Kábeltípus:
duplex
Köpeny színe:
türkíz
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött