Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3 (PC) multimódusú SC/SC duplex 50/125 um LSZH (LSOH) lila 2 méter LCS3 SX068522 - 032610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - Multimode 50/125
Kategória - OM3
Szálak száma - 2
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 2 mm
Kábeltípus - duplex
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060326104
Sonepar cikkszám
SX068522
Gyártói cikkszám
032610
Gyártói típuskód
032610
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Kategória:
OM3
Szálak száma:
2
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Kábeltípus:
duplex
Hosszúság:
2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Köpeny színe:
türkíz
Törésvédő:
fröccsöntött
LEGRAND patch kábel optika OM3 (PC) multimódusú SC/SC duplex 50/125 um LSZH (LSOH) lila 2 méter LCS3