Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM4 multimódusú LC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) kék 1 méter LCS3 SX068538 - 032634

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM4 multimódusú LC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) kék 1 méter LCS3 SX068538

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • Kategória - OM4

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • Szál fajtája - Multimode 50/125

  • Hosszúság - 1 m

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060326340

Sonepar cikkszám

SX068538

Gyártói cikkszám

032634

Gyártói típuskód

032634

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Kategória:

OM4

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Szál fajtája:

Multimode 50/125

Hosszúság:

1 m

Szálak száma:

2

Kábeltípus:

duplex

Köpeny színe:

türkíz

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

2 mm

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND patch kábel optika OM4 multimódusú LC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) kék 1 méter LCS3