Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM4 multimódusú LC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) kék 2 méter LCS3 SX068539 - 032635
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
Kategória - OM4
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
Szál fajtája - Multimode 50/125
Hosszúság - 2 m
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060326357
Sonepar cikkszám
SX068539
Gyártói cikkszám
032635
Gyártói típuskód
032635
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Kategória:
OM4
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Hosszúság:
2 m
Szálak száma:
2
Kábeltípus:
duplex
Köpeny színe:
türkíz
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött