Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM4 multimódusú LC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) kék 3 méter LCS3 SX068540 - 032636

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM4 multimódusú LC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) kék 3 méter LCS3 SX068540

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szál fajtája - Multimode 50/125

  • Kategória - OM4

  • Szálak száma - 2

  • Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 2 mm

  • Kábeltípus - duplex

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060326364

Sonepar cikkszám

SX068540

Gyártói cikkszám

032636

Gyártói típuskód

032636

Szál fajtája:

Multimode 50/125

Kategória:

OM4

Szálak száma:

2

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

2 mm

Kábeltípus:

duplex

Hosszúság:

3 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Köpeny színe:

türkíz

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND patch kábel optika OM4 multimódusú LC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) kék 3 méter LCS3