Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM4 multimódusú LC/LC-Uniboot duplex 50/125um LSZH (LSOH) kék 3 méter LCS3 SX068552 - 032697
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - Multimode 50/125
Kategória - OM4
Szálak száma - 2
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 2 mm
Kábeltípus - duplex
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX068552
Gyártói cikkszám
032697
Gyártói típuskód
032697
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Kategória:
OM4
Szálak száma:
2
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Kábeltípus:
duplex
Hosszúság:
3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Köpeny színe:
türkíz
Törésvédő:
fröccsöntött
LEGRAND patch kábel optika OM4 multimódusú LC/LC-Uniboot duplex 50/125um LSZH (LSOH) kék 3 méter LCS3