Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM4 multimódusú SC/SC duplex 50/125um LSZH (LSOH) kék 1 méter LCS3 SX068534 - 032630
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex
Kategória - OM4
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex
Szál fajtája - Multimode 50/125
Hosszúság - 1 m
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060326302
Sonepar cikkszám
SX068534
Gyártói cikkszám
032630
Gyártói típuskód
032630
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
Kategória:
OM4
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Hosszúság:
1 m
Szálak száma:
2
Kábeltípus:
duplex
Köpeny színe:
türkíz
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött