Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú LC/LC duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 1 méter LCS3 SX068518 - 032606
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
Kategória - OS2
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
Szál fajtája - Singlemode
Hosszúság - 1 m
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060326067
Sonepar cikkszám
SX068518
Gyártói cikkszám
032606
Gyártói típuskód
032606
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Kategória:
OS2
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Szál fajtája:
Singlemode
Hosszúság:
1 m
Szálak száma:
2
Kábeltípus:
duplex
Köpeny színe:
sárga
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött