Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú LC/LC duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 2 méter LCS3 SX068519 - 032607

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú LC/LC duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 2 méter LCS3 SX068519

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • Kategória - OS2

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • Szál fajtája - Singlemode

  • Hosszúság - 2 m

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060326074

Sonepar cikkszám

SX068519

Gyártói cikkszám

032607

Gyártói típuskód

032607

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Kategória:

OS2

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Szál fajtája:

Singlemode

Hosszúság:

2 m

Szálak száma:

2

Kábeltípus:

duplex

Köpeny színe:

sárga

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

2 mm

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú LC/LC duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 2 méter LCS3