Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú LC/LC-Uniboot duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 1 méter LCS3 SX068545 - 032686
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - Singlemode
Kategória - OS2
Szálak száma - 2
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 2 mm
Kábeltípus - duplex
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970965226
Sonepar cikkszám
SX068545
Gyártói cikkszám
032686
Gyártói típuskód
032686
Szál fajtája:
Singlemode
Kategória:
OS2
Szálak száma:
2
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Kábeltípus:
duplex
Hosszúság:
1 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Köpeny színe:
sárga
Törésvédő:
fröccsöntött
LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú LC/LC-Uniboot duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 1 méter LCS3