Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú LC/LC-Uniboot duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 3 méter LCS3 SX068547 - 032688

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú LC/LC-Uniboot duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 3 méter LCS3 SX068547

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szál fajtája - Singlemode

  • Kategória - OS2

  • Szálak száma - 2

  • Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 2 mm

  • Kábeltípus - duplex

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970965240

Sonepar cikkszám

SX068547

Gyártói cikkszám

032688

Gyártói típuskód

032688

Szál fajtája:

Singlemode

Kategória:

OS2

Szálak száma:

2

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

2 mm

Kábeltípus:

duplex

Hosszúság:

3 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Köpeny színe:

sárga

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú LC/LC-Uniboot duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 3 méter LCS3