Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú LC/LC-Uniboot duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 5 méter LCS3 SX068548 - 032689

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú LC/LC-Uniboot duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 5 méter LCS3 SX068548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • Kategória - OS2

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • Szál fajtája - Singlemode

  • Hosszúság - 5 m

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970965257

Sonepar cikkszám

SX068548

Gyártói cikkszám

032689

Gyártói típuskód

032689

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Kategória:

OS2

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Szál fajtája:

Singlemode

Hosszúság:

5 m

Szálak száma:

2

Kábeltípus:

duplex

Köpeny színe:

sárga

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

2 mm

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú LC/LC-Uniboot duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 5 méter LCS3