Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú SC/LC duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 3 méter LCS3 SX068517 - 032605
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - Singlemode
Kategória - OS2
Szálak száma - 2
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 2 mm
Kábeltípus - duplex
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060326050
Sonepar cikkszám
SX068517
Gyártói cikkszám
032605
Gyártói típuskód
032605
Szál fajtája:
Singlemode
Kategória:
OS2
Szálak száma:
2
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Kábeltípus:
duplex
Hosszúság:
3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Köpeny színe:
sárga
Törésvédő:
fröccsöntött
LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú SC/LC duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 3 méter LCS3