Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú SC/SC duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 1 méter LCS3 SX068512 - 032600

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú SC/SC duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 1 méter LCS3 SX068512

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szál fajtája - Singlemode

  • Kategória - OS2

  • Szálak száma - 2

  • Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 2 mm

  • Kábeltípus - duplex

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060326005

Sonepar cikkszám

SX068512

Gyártói cikkszám

032600

Gyártói típuskód

032600

Szál fajtája:

Singlemode

Kategória:

OS2

Szálak száma:

2

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

2 mm

Kábeltípus:

duplex

Hosszúság:

1 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

SC-duplex

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

SC-duplex

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Köpeny színe:

sárga

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú SC/SC duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 1 méter LCS3