Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS2.HD: Fan-out/Fan-out 12xLC/12xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) sárga 40 méter LCS3 SX068473 - 032434

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS2.HD: Fan-out/Fan-out 12xLC/12xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) sárga 40 méter LCS3 SX068473

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • Kategória - OS2

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex

  • Szál fajtája - Singlemode

  • Hosszúság - 40 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970764331

Sonepar cikkszám

SX068473

Gyártói cikkszám

032434

Gyártói típuskód

LCS 032434

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Kategória:

OS2

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Szál fajtája:

Singlemode

Hosszúság:

40 m

Szálak száma:

24

Kábeltípus:

Breakout

Köpeny színe:

sárga

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

2 mm

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND patch kábel optika OS2.HD: Fan-out/Fan-out 12xLC/12xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) sárga 40 méter LCS3