Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS2.HD: Fan-out/Fan-out 12xLC/12xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) sárga 50 méter LCS3 SX068474 - 032435
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
Kategória - OS2
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
Szál fajtája - Singlemode
Hosszúság - 50 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970764348
Sonepar cikkszám
SX068474
Gyártói cikkszám
032435
Gyártói típuskód
LCS 032435
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Kategória:
OS2
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Szál fajtája:
Singlemode
Hosszúság:
50 m
Szálak száma:
24
Kábeltípus:
Breakout
Köpeny színe:
sárga
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött