Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS2.HD: Fan-out/Fan-out 6xLC/6xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) sárga 10 méter LCS3 IP20 SX068465 - 032421
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - Singlemode
Kategória - OS2
Szálak száma - 12
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 2 mm
Kábeltípus - Breakout
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970764256
Sonepar cikkszám
SX068465
Gyártói cikkszám
032421
Gyártói típuskód
LCS 032421
Szál fajtája:
Singlemode
Kategória:
OS2
Szálak száma:
12
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Kábeltípus:
Breakout
Hosszúság:
10 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Köpeny színe:
sárga
Törésvédő:
fröccsöntött
LEGRAND patch kábel optika OS2.HD: Fan-out/Fan-out 6xLC/6xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) sárga 10 méter LCS3 IP20