Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS2.HD: Fan-out/Fan-out 6xLC/6xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) sárga 40 méter LCS3 IP20 SX068468 - 032424

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS2.HD: Fan-out/Fan-out 6xLC/6xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) sárga 40 méter LCS3 IP20 SX068468

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szál fajtája - Singlemode

  • Kategória - OS2

  • Szálak száma - 12

  • Egyes üvegszál köpeny külső átmérője - 2 mm

  • Kábeltípus - Breakout

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970764287

Sonepar cikkszám

SX068468

Gyártói cikkszám

032424

Gyártói típuskód

LCS 032424

Szál fajtája:

Singlemode

Kategória:

OS2

Szálak száma:

12

Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:

2 mm

Kábeltípus:

Breakout

Hosszúság:

40 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

LC-Duplex

Csatlakozás 1 APC típusú:

Nem

Csatlakozás 2 APC típusú:

Nem

Köpeny színe:

sárga

Törésvédő:

fröccsöntött

LEGRAND patch kábel optika OS2.HD: Fan-out/Fan-out 6xLC/6xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) sárga 40 méter LCS3 IP20