Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS2-MTP 12 üvegszál mikro kábel LSZH (LSOH) sárga 30 méter LCS3 SX068482 - 032453
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - OS2
Dugaszoló csatlakozó 1 - MTP-F
Hosszúság - 30 m
Szálak száma - 12
Dugaszoló csatlakozó 2 - MTP-F
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970764423
Sonepar cikkszám
SX068482
Gyártói cikkszám
032453
Gyártói típuskód
LCS 032453
Kategória:
OS2
Dugaszoló csatlakozó 1:
MTP-F
Hosszúság:
30 m
Szálak száma:
12
Dugaszoló csatlakozó 2:
MTP-F
Dugaszoló csatlakozók száma 1-es csatlakozás:
1
Köpeny színe:
sárga
Dugaszoló csatlakozók száma 2-es csatlakozás:
1
Kábeltípus dugaszoló csatlakozó 2:
egyéb
Rágcsálóvédelem:
Nem
Keresztezve:
Nem
Tűzterjedés gátló:
EN 60332-3-24 szerint
Behúzó segéddel (pulling eye):
Nem
LEGRAND patch kábel optika OS2-MTP 12 üvegszál mikro kábel LSZH (LSOH) sárga 30 méter LCS3