Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolatlan (U/UTP) PVC 0,5 méter szürke d: 5.4mm AWG24 LCS3 SX069013 - 051817
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 5E
Kábeltípus - U/UTP
Hosszúság - 0.5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970680723
Sonepar cikkszám
SX069013
Gyártói cikkszám
051817
Gyártói típuskód
051817
Kategória:
5E
Kábeltípus:
U/UTP
Hosszúság:
0.5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
szürke
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Nem
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
szürke
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
24