Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolatlan (U/UTP) PVC 1,5 méter világos rózsaszín d: 5.4mm AWG24 Linkeo SX072787 - 632731
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 5E
Kábeltípus - U/UTP
Hosszúság - 1.5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066327310
Sonepar cikkszám
SX072787
Gyártói cikkszám
632731
Gyártói típuskód
Linkeo 632731
Kategória:
5E
Kábeltípus:
U/UTP
Hosszúság:
1.5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
rózsaszín
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Nem
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
egyéb
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
24