Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolatlan (U/UTP) PVC 3 méter világos rózsaszín d: 5.4mm AWG24 Linkeo SX072789 - 632733

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolatlan (U/UTP) PVC 3 méter világos rózsaszín d: 5.4mm AWG24 Linkeo SX072789

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 5E

  • Kábeltípus - U/UTP

  • Hosszúság - 3 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066327334

Sonepar cikkszám

SX072789

Gyártói cikkszám

632733

Gyártói típuskód

Linkeo 632733

Kategória:

5E

Kábeltípus:

U/UTP

Hosszúság:

3 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Köpeny színe:

rózsaszín

Törésvédő:

fröccsöntött

Tűzálló változat:

Nem

Reteszemelő-védelem:

Igen

Kábelkonstrukció:

1x4

Törésvédő színe:

rózsaszín

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

AWG-keresztmetszet:

24

LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolatlan (U/UTP) PVC 3 méter világos rózsaszín d: 5.4mm AWG24 Linkeo