Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolt (F/UTP) PVC 2 méter világos barna d: 6mm AWG26 Linkeo SX072791 - 632741

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolt (F/UTP) PVC 2 méter világos barna d: 6mm AWG26 Linkeo SX072791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 5E

  • Kábeltípus - F/UTP

  • Hosszúság - 2 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066327419

Sonepar cikkszám

SX072791

Gyártói cikkszám

632741

Gyártói típuskód

Linkeo 632741

Kategória:

5E

Kábeltípus:

F/UTP

Hosszúság:

2 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Köpeny színe:

barna

Törésvédő:

fröccsöntött

Tűzálló változat:

Nem

Reteszemelő-védelem:

Igen

Kábelkonstrukció:

1x4

Törésvédő színe:

barna

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

AWG-keresztmetszet:

26

LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolt (F/UTP) PVC 2 méter világos barna d: 6mm AWG26 Linkeo