Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolt (F/UTP) PVC 3 méter világos barna d: 6mm AWG26 Linkeo SX072792 - 632742
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 5E
Kábeltípus - F/UTP
Hosszúság - 3 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066327426
Sonepar cikkszám
SX072792
Gyártói cikkszám
632742
Gyártói típuskód
Linkeo 632742
Kategória:
5E
Kábeltípus:
F/UTP
Hosszúság:
3 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
barna
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Nem
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
barna
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
26