Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) LSZH (LSOH) 0,5 méter kék d: 5,2mm AWG24 LCS3 SX068965 - 051545
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6
Kábeltípus - U/UTP
Hosszúság - 0.5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971438811
Sonepar cikkszám
SX068965
Gyártói cikkszám
051545
Gyártói típuskód
051545
Kategória:
6
Kábeltípus:
U/UTP
Hosszúság:
0.5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
kék
Törésvédő:
ráhúzható
Tűzálló változat:
Nem
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
4x2
Törésvédő színe:
kék
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
28
NVP-érték:
74 %